{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 12 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M14 − M33 | |
Vonkajší ⌀ D | 68 mm | |
⌀ stopky d | 48 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 55,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 14 mm | |
Stopka štvorhran | 9 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335440 12 | |
EAN/GTIN | 4045197335692 | |
Číslo výrobcu | 335440 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
104,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
210,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 55,5 | 35 | 35 | 55,5 | 35 |
Dĺžka výčnelku H | 14 | 11 | 34 | 45 | 96 |
Vonkajší ⌀ D | 68 | 46 | 50 | 72 | 50 |
Rozsah závitníkového bitu | M14 − M33 | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 |
⌀ stopky závitníka | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Stopka štvorhran | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie |