{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezná plocha | M3 − M12 | |
maximálne otáčky chodu vpred | 1 200 min-1 | |
Kompenzácie dĺžky na ťah | 12,5 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Dráha odpojenia B | 6 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
Druh produktu | Závitorezné zariadenie |
Číslo položky | 334100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152343 | |
Číslo výrobcu | 334100 12/2 |