{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezná plocha | M8 − M20 | |
maximálne otáčky chodu vpred | 500 min-1 | |
Kompenzácie dĺžky na ťah | 16,5 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Dráha odpojenia B | 8 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
Druh produktu | Závitorezné zariadenie |
Číslo položky | 334100 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152350 | |
Číslo výrobcu | 334100 20/2 |