HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Č. pol.: 3322874
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322874
EAN/GTIN 7291075431384
Číslo výrobcu 3322874
Číslo L L23980 1598

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 28, hloubka řezu maximum (APMX) 1,949″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-3/4″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.949″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3.609″
  • Délka hlavy (LH): 2.216″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka