HM390 TPK D32-42-2-W32-10 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Č. pol.: 3322867
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322867
EAN/GTIN 7291075431346
Číslo výrobcu 3322867
Číslo L L23980 1815

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 12, délka řezu max (APMX) 42 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 110 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 42 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.1 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka