Otočný sústružnícky hrot 60° 6

Č. pol.: 320660 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK6
⌀ puzdra D 102,5 mm
Úžitková dĺžka B 152 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 50 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm
pre hmotnosť obrobku 3 500 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320660 6
EAN/GTIN 4019208014425
Číslo výrobcu 043532

Popis

Prevedenie:

  • Teleso a otočný hrot sú kalené.
  • Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
  • Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otočný sústružnícky hrot 60° 6

Otočný sústružnícky hrot 60° 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 112,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
795,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
882,71 €
pre hmotnosť obrobku 3 500 3 500 2 500
⌀ puzdra D 102,5 105 105
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 0,01 0,01
Morse kužeľ MK6 MK6 MK6
Úžitková dĺžka B 152 150 169
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 50 50 50
Druh produktu Strediaci hrot Strediaci hrot Strediaci hrot

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka