{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 43 mm | |
Úžitková dĺžka B | 65 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 200 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320660 2 | |
EAN/GTIN | 4019208014388 | |
Číslo výrobcu | 043115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60° 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
277,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
184,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
231,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 200 | 200 | 200 |
⌀ puzdra D | 43 | 32 | 45 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 | MK2 |
Úžitková dĺžka B | 65 | 64 | 76 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 | 15 | 20 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |