{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 88,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 129 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 40 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320660 5 | |
EAN/GTIN | 4019208014364 | |
Číslo výrobcu | 042843 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot 60° 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
558,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
463,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 349,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
⌀ puzdra D | 88,5 | 78 | 96 |
maximálne otáčky | 3 200 | 2 600 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 129 | 118 | 134 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |