{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK1 | |
⌀ puzdra D | 34,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 60,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 100 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320660 1 | |
EAN/GTIN | 4019208014418 | |
Číslo výrobcu | 043400 | |
Výrobca | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |