{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Šírka stopky b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319171 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523808 | |
Číslo výrobcu | 319171 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar C4 axiálny, ľavý 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
76,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
96,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
151,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
l1 | 70 | 70 | 70 |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |