{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Šírka stopky b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319137 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237624 | |
Číslo výrobcu | 319137 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
96,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
151,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Šírka stopky b3 | 23 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |