{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šírka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319171 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523792 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
136,00 €
49,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
115,54 €
29,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka stopky b3 | 13 | 13 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | VDI 20 |
Tvar | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h2 | 22 | 22 |
l1 | 55 | 55 |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |