{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šírka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319171 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578815 | |
Číslo výrobcu | 319171 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar C4 axiálny, ľavý 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
347,00 €
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
224,72 €
77,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 | 100 |
Šírka stopky b3 | 26 | 30 |
Tvar | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
Stopka ⌀ d1 | 50 | 50 |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |