{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šírka stopky b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319171 40 | |
Číslo výrobcu | 319171 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 40mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
105,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
161,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Šírka stopky b3 | 20,5 mm | 25,5 mm | 20,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |