HM390 ETC D0.75-3W0.75-07 Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Č. pol.: 3106937
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106937
EAN/GTIN 7291075327625
Číslo výrobcu 3106937
Číslo L L23980 2796

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.484″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka