Popis:
Čelní a rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 72,4 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 52 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 63 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 72.4 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 72.4 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 7
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 52 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne