IQ845 ESY D016-03-W20-R05 Stopkové frézy 50° nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3106672
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106672
EAN/GTIN 7291075355543
Číslo výrobcu 3106672
Číslo L L23980 2532

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 2,6 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 85 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.