Popis:
Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22,5 mm, průměr řezného tělesa (DC) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 5
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Maximální hloubka rezu (CDX) 22.5 mm
- Prumer rezu (DC) 80 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 10
- Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
- Pocet drážek (NOF) 10
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
- Celková délka (OAL) 40 mm
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
- Použitelná délka (LU) 28 mm