BCM D25-M12 Frézy DROPMILL a adaptace FLEXFIT lze použít břitové destičky BCR s plným rádiusem

Č. pol.: 3105390
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) DROPMILL
Typ výrobku Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105390
EAN/GTIN 7291075215762
Číslo výrobcu 3105390
Číslo L L23980 13

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 23 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Typ cela A
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D250-QT
  • Celková délka (OAL) 68 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka