Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 14,8 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných destiček (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 6 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 4
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 14.8 mm
- Prumer rezu (DC) 63 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
- Pocet drážek (NOF) 8
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 6 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 4