Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 34 mm, tloušťka náboje (THUB) 6 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
- Prumer rezu (DC) 80 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 10
- Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
- Pocet drážek (NOF) 10
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 34 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 6 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 5