Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka břitu max (APMX) 43 mm, celková délka (OAL) 212 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 25 mm
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 43 mm
- Typ cela A
- Funkcní délka (LF) 167 mm
- Délka hlavy (LH) 132 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D500-CS
- Celková délka (OAL) 212 mm
- Typ stopky Weldon