{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ tŕňa | 27 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Závit M | M12 | |
Dĺžka závitu | 22 mm | |
⌀ hlavy | 35 mm | |
Hrúbka hlavy | 8 mm | |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka |
Číslo položky | 309861 27 | |
EAN/GTIN | 4250122674191 | |
Číslo výrobcu | 102.11.27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
14,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ tŕňa | 27 mm | 27 mm |
Závit M | M12 | M12 |
Dĺžka závitu | 22 mm | 22 mm |
⌀ hlavy | 35 mm | 35 mm |
Hrúbka hlavy | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka | Uťahovacia skrutka |