{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ tŕňa | 50 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Závit M | M24 | |
Dĺžka závitu | 36 mm | |
⌀ hlavy | 63 mm | |
Hrúbka hlavy | 12 mm | |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka |
Číslo položky | 309861 50 | |
EAN/GTIN | 4250122681601 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
44,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
38,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ tŕňa | 50 mm | 50 mm |
Závit M | M24 | M24 |
Dĺžka závitu | 36 mm | 36 mm |
⌀ hlavy | 63 mm | 63 mm |
Hrúbka hlavy | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka | Uťahovacia skrutka |