{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ tŕňa | 22 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Závit M | M10 | |
Dĺžka závitu | 18 mm | |
⌀ hlavy | 28 mm | |
Hrúbka hlavy | 7 mm | |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka |
Číslo položky | 309861 22 | |
EAN/GTIN | 4250122681588 | |
Číslo výrobcu | 102.11.22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
12,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ tŕňa | 22 mm | 22 mm |
Závit M | M10 | M10 |
Dĺžka závitu | 18 mm | 18 mm |
⌀ hlavy | 28 mm | 28 mm |
Hrúbka hlavy | 7 mm | 7 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka | Uťahovacia skrutka |