Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 60

Č. pol.: 309861 60
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 60 mm
Norma DIN 6367
Závit M M30
Dĺžka závitu 45 mm
⌀ hlavy 75 mm
Hrúbka hlavy 14 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309861 60
EAN/GTIN 4250122681618

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.
Vypúšťanie chladiacej kvapaliny cez bočné otvory.

Poznámka:

Kompatibilné s
  • rozhraním HSK, PSC.
  • Rozhranie SK a BT iba s montážnym tvarom ADB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 60

Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 60

na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
76,65 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
78,44 €
pre ⌀ tŕňa 60 mm 60 mm
Závit M M30 M30
Dĺžka závitu 45 mm 45 mm
⌀ hlavy 75 mm 75 mm
Hrúbka hlavy 14 mm 14 mm
Norma DIN 6367 DIN 6367
Druh produktu Uťahovacia skrutka Uťahovacia skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka