{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ tŕňa | 32 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Závit M | M16 | |
Dĺžka závitu | 26 mm | |
⌀ hlavy | 42 mm | |
Hrúbka hlavy | 9 mm | |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka |
Číslo položky | 309861 32 | |
EAN/GTIN | 4250122674207 | |
Číslo výrobcu | 102.11.32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia skrutka frézy prevŕtaná 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
23,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ tŕňa | 32 mm | 32 mm |
Závit M | M16 | M16 |
Dĺžka závitu | 26 mm | 26 mm |
⌀ hlavy | 42 mm | 42 mm |
Hrúbka hlavy | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka | Uťahovacia skrutka |