{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 12 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 19 mm | |
Závit | M14×0,75 | |
maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Rozmer cez steny SW | 17 mm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309610 11 | |
EAN/GTIN | 4062406110031 | |
Číslo výrobcu | 309610 11 |