{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309402 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767899 | |
Číslo výrobcu | 13823010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 16, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
50,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |