{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309402 7 | |
EAN/GTIN | 2050001766137 | |
Číslo výrobcu | 13823010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
52,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
40,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 27,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 7 | 7 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |