{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 2,8 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309402 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001765291 | |
Číslo výrobcu | 13823010280 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
59,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
47,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
36,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 | 16,7 | 11,3 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 27,5 | 18 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |