{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 11,3 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309399 2,8 | |
EAN/GTIN | 4062406104436 | |
Číslo výrobcu | 309399 2,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
35,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
47,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER11 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 11,3 | 16,7 |
Celková dĺžka L | 18 | 27,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |