Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 3,5

Č. pol.: 309402 3,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3,5 mm
Upínač ER 16
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Vonkajší ⌀ D 16,7 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309402 3,5
EAN/GTIN 2050001767233
Číslo výrobcu 13823010350

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!).
Ochrana proti korózii FAHRION®:
  • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
  • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 3,5

Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 3,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
52,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
40,50 €
Upínač ER 16 ER 16
Vonkajší ⌀ D 16,7 16,7
Celková dĺžka L 27,5 27,5
Menovitý upínací ⌀ d 3,5 3,5
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 ≤ 10
Typ 4031 E 4031 E

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka