{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309402 4 | |
EAN/GTIN | 2050001765574 | |
Číslo výrobcu | 13823010400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
50,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |