{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307513 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544454 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
303,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
403,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
452,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
319,06 €
258,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
432,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 | 85 | 95 | 85 | 95 |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tvar | A | A | A | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
vhodná redukčná objímka | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |