{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307507 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242015 | |
Číslo výrobcu | 307507 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
316,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
406,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
307,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 | 85 | 85 |
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Tvar | A | A | A |
Závit M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |