{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307507 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242022 | |
Číslo výrobcu | 307507 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 38 | 38 | 38 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
⌀ upnutia D1 | 16 | 16 | 16 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |