Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 20mm

Č. pol.: 307507 20
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
⌀ D2 42 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
L3 48 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Závit M M16×1
vhodná redukčná objímka 302155; 302160; 302165; 302150
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307507 20
EAN/GTIN 4062406242039
Číslo výrobcu 307507 20

Popis

Prevedenie:

  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Poznámka:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 20mm

Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 20mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
316,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
406,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
335,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
281,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
307,72 €
upínač HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 100 krátky HSK-A 100 krátky HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm 90 mm 85 mm 90 mm 90 mm
Dráha prestavenia V 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Stratégia obrábania HSC HSC HSC; HPC HSC; HPC HSC
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro Hydraulické upínacie puzdro Hydraulické upínacie puzdro Hydraulické upínacie puzdro Hydraulické upínacie puzdro

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka