Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 16mm

Č. pol.: 307513 16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
⌀ D2 38 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
L2 46 mm
L3 49 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Závit M M12×1
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 307513 16
EAN/GTIN 4062406544461
Číslo výrobcu 307513 16
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
  • Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Poznámka:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • HD skľučovadlo GARANT Basic pre upnutie rotačne symetrických nástrojov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte minimálnu hĺbku upnutia.
  • Pri použití špeciálnych konštrukcií dodržiavajte odlišné údaje vo výkresoch.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v potenciálne výbušných priestoroch.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nekombinujte predĺženia.