{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 41 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307513 10 | |
EAN/GTIN | 4062406544447 | |
Číslo výrobcu | 307513 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
432,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
346,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Tvar | A | A | A |
Závit M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 41 | 32 | 32 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |