{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M5 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307513 6 | |
EAN/GTIN | 4062406544423 | |
Číslo výrobcu | 307513 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
579,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm |
Upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |