{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 45 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307508 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653314 | |
Číslo výrobcu | 16.507.63.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
499,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |