{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307508 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653321 | |
Číslo výrobcu | 16.507.63.20.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
457,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
406,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
316,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
281,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
307,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm |
Tvar | A | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dráha prestavenia V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
vhodná redukčná objímka | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 |