{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307508 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653338 | |
Číslo výrobcu | 16.507.63.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
499,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |