{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309580 | 32 | |
ER upínací kľúč č. 309680 | 32 | |
Prevedenie | BT-DC | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 303720 32 | |
EAN/GTIN | 4067263014003 | |
Číslo výrobcu | 303720 32 |