{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 25 | |
Nahrávanie | BT 40 A = 100 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica č. 309580 | 25 | |
Kľúč ER č. 309680 | 25 | |
Vykonanie | BT-DC | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 303720 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002697 | |
Číslo výrobcu | 303720 25 |