{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309580 | 40 | |
ER upínací kľúč č. 309680 | 40 | |
Prevedenie | BT-DC | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 303720 40 | |
EAN/GTIN | 4067263014010 | |
Číslo výrobcu | 303720 40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
106,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
97,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
123,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
165,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
pre ER klieštiny | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |