{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 40 | |
Nahrávanie | HSK-F 63 A = 100 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | F | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 63 mm | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305391 40 | |
EAN/GTIN | 4045197587701 | |
Číslo výrobcu | 305391 40 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER, HSK-F 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
165,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
97,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
123,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
73,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
106,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-F 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | PSC 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací rozsah | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia rezania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo |