{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 3-26 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 100 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 63 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 40 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 40 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300505 40 | |
EAN/GTIN | 4062406109325 | |
Číslo výrobcu | 300505 40 |