{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | |
Nahrávanie | BT 30 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 45 mm | |
L 2 | 47,5 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 63 mm | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303471 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239697 | |
Číslo výrobcu | 303471 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ AD, BT 30, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
247,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
551,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
381,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | 120 mm | 85 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 45 mm | 49,5 mm | 42 mm |
Tvar | AD | AD | AD |
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |